Non Brand Drain Pan for Water Heater

Sebelum PPN:
Rp369.900 - Rp1.599.900
Spesifikasi
UNSPSC40101825
Fitting MaterialPVC
Fitting Size (inch)1
Includes Drain FittingYes
Overall Depth (inch)2.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Latch pawl assembly kits are used to repair or replace the latch pawl assemblies on hose reels. These service kits include multiple components including the latch spring that lock the hose in place during extension.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Water Heater Pan Bottom Inside Diameter 20 in Fitting Size 1 in Outside Diameter 21.75 in Material Aluminum Fitting Material PVC Fitting Type IPS MIPT For Heater Power Type Electric Gas Includes 1 in Bulkhead Fitting Includes Drain Fitting Yes Overall Depth 2.5 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan