Non Brand Label DOT Handling and Placard

Sebelum PPN:
Rp98.900 - Rp699.900
Spesifikasi
UNSPSC55121606

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These DOT shipping content message labels alert personnel that an overpack is being used and that all boxes inside the package comply with DOT specifications.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
DOT Handling Label Language English Handling Label/Placard Type Hazardous Class DOT/UN Product Form Label Message Marine Pollutant Label Width 4 in Label Height 4 in Material Self-Sticking Vinyl Labels per Roll 25 Package Quantity 25

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan