PDQ Door Lever Lockset (Gagang Pintu Tuas dengan Kunci)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp7.699.900
Spesifikasi
UNSPSC46171503
Backset (inch)2 3/4
Electrical/MechanicalMechanical
Ligature ResistantNo
Lockset Fire Rating (hour)3
Lockset Handle TypeLever

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Suitable for installation on a variety of doors, these reliable levers allow easy entrance and egress.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Mechanical Lever Cylindrical Lockset Function Entrance Lockset Grade 2 Style BSN Curved Lockset Finish Satin Stainless Steel Keyway Type Schlage C Key Type Different Standards BHMA Certified UL Listed ADA Compliant Yes Lockset Fire Rating 3 hr Backset 2 3/4 in Ligature Resistant No Cylinder Core Type Conventional Features Cylindrical Locks For Use With Metal or Wood Doors Handle Material Zinc Item Door Lever Lockset Key Material Brass Location Type Commercial

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait