Non Brand Door Holder

Sebelum PPN:
Rp129.900 - Rp629.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Hook-Style Door Holder Base Dia 2 7/32 in Color Yellow Bright Brass Finish Material Solid Brass Projection 3 15/16 in Height 3 15/16 in Width 2 1/2 in Mounting Type Floor-Mount Tip Material Rubber Hardware Included

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan