Non Brand Door Closer (Penutup Pintu Otomatis)

Sebelum PPN:
Rp359.900 - Rp8.999.900
Spesifikasi
UNSPSC30171514

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hydraulic door closers are fit for full-surface mounting and interior or exterior installation. They feature non-handed operation, making them suitable for left- or right-hand applications.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Door Closer GAV 5501 Closer Series Interior and Exterior Manual Hydraulic Closer Performance Heavy Duty Closer Type Non Hold Open Non-Handed Ligature Resistant No Closer Mounting Style Parallel Regular Top Frame Standards ANSI A156.4 Grade 1 UL and cUL Listed ADA Compliant Yes Finish Natural Arm Material Cast Iron Arm Type Cush Spring Color Silver

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan