Non Brand Door Bolt (Kunci Grendel Pintu)

Sebelum PPN:
Rp119.900 - Rp389.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Barrel Slide Bolt Operation Type Nonlocking-Surface Strike Only Galvanized Finish Material Steel Length 4 in Width 1 7/16 in Height 1/2 in Bolt Length 4 in Bolt Head Dia 5/16 in Throw Size 3/4 in Holes per Leaf 6 Hardware Included

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan