Non Brand Dock Seal

Sebelum PPN:
Rp3.099.900 - Rp4.199.900
Spesifikasi
UNSPSC24101802
MaterialVinyl
Overall Height (inch)9
Projection (inch)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Dock seals feature nylon-reinforced vinyl facing, mounted and bonded on wolmanized wood. They fasten directly to the surface of a building wall and can help keep loading docks safe and efficient. They help prevent the passage of dust, insects, exhaust fumes, and other airborne particulates.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Dock Insulation Blanket 96 in Projection Fits Door Height 10 ft Fits Door Width 9 ft Overall Height 1 in Overall Width 90 in Material Cotton Polyester Includes Anchors Extrusion Hangers

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan