Non Brand Dock Plate and Board

Sebelum PPN:
Rp5.299.900 - Rp52.999.900
Spesifikasi
UNSPSC24101807

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These dockplates help to create a secure transition between docks and trailers. Polyethylene models are designed for light-duty applications. Aluminum dockplates feature nonskid tread plate construction with zinc-plated handles or hand-holds on each side. Locking legs secure dockplate when in use. They are not for fork truck or pallet truck use.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Dock Plate Aluminum Load Capacity 1 400 lb Overall Length 48 in Overall Width 30 in Service Height Range 7 in Raised Diamond Shape Non-Skid Embossing Deck Thickness 11/32 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan