Non Brand Dispenser Disposable Portion Cup (Dispenser Gelas Sekali Pakai)

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
UNSPSC48101712
ColorBlack
Depth (inch)4 3/4
Dispenser Holds (oz)1/2 to 2-1/2 (Cups)
Dispenser TypeCup Dispenser
For Use with Cup MaterialPaper; Plastic
Height (inch)17
Includes(4) Pre-Cut Gaskets
Maximum Cup Capacity (oz)2.5
Maximum Rim Diameter (inch)2 5/16
Minimum Cup Capacity (oz)0.5
Mounting TypeIn-Counter
Number of Dispensers1
StandardsNSF Certified
Tube Diameter (inch)3 1/16
Tube Length (inch)16
Width (inch)4 3/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These disposable portion cups hold and organize single-use portion cups.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Cup Dispenser Bio-Based No BPI Certified No Compostable Not Compostable Depth 4 3/4 in Height 17 in Width 4 3/4 in Dispenser Holds 1/2 to 2 1/2 oz Cups Compatible Cup Material Paper Plastic FSC Certified No Includes (4) Pre-Cut Gaskets Maximum Rim Diameter 2 5/16 in Mounting Type In-Counter Number of Dispensers 1 Recyclable No SFI Certified No Standards NSF Certified Tube Diameter 3 1/16 in Tube Length 16 in USDA Certified Bio-based Products No Color Black

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait