Non Brand Dispenser Disposable Lid (Dispenser Tutup Gelas Sekali Pakai)

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
UNSPSC48101712
ColorSilver
Depth (inch)4 3/4
Dispenser Holds (oz)6 to 24 (Lids)
For Use with Cup MaterialFoam; Paper; Plastic
Height (inch)24
IncludesMounting Bracket
Maximum Cup Capacity (oz)24
Maximum Rim Diameter (inch)4
Minimum Cup Capacity (oz)6
MountingWall-Mount
Number of Dispensers1
Tube Diameter (inch)4 3/4
Tube Length (inch)23 1/2
Width (inch)4 3/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These lid dispensers are suitable for high-traffic areas in cafeterias, breakrooms, or near fountain drink dispensers.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Lid Dispenser Bio-Based No BPI Certified No Compostable Not Compostable Depth 4 3/4 in Height 24 in Width 4 3/4 in Dispenser Holds 6 to 24 oz Lids Compatible Cup Material Foam Paper Plastic FSC Certified No Includes Mounting Bracket Maximum Rim Diameter 4 in Mounting Type Wall-Mount Number of Dispensers 1 Recyclable No SFI Certified No Standards Not Applicable Tube Diameter 4 3/4 in Tube Length 23 1/2 in USDA Certified Bio-based Products No Color Silver

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait