Non Brand Disposable Full Face Shield (Pelindung Wajah)

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
UNSPSC46181702
Face Shield Suspension Adjustment TypeHook-and-Loop
Frame ColorBlue
Frame MaterialPlastic
Visor MaterialPolycarbonate
Visor Thickness (inch)0.02
Visor Width (inch)11 7/8
Visor colorClear

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Pre-assembled disposable face shields are ready to wear, so it's quicker for workers to don face shields without stopping to assemble them. Disposable face shields protect against splash and aerosols often encountered by healthcare workers.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Splash Shield Replacement Frames For Use With SSRS002541 SSRS002541B Frame Color Blue Frame Material Plastic Suspension Adjustment Type Hook-and-Loop Visor Color Clear Visor Height 5 3/4 in Visor Material Polyester Visor Thickness 1.25 in Visor Width 11 7/8 in Package Quantity 20

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan