Non Brand Food Service Bag Disposable (Kantong Makanan)

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
UNSPSC24111503
BPI CertifiedNo
Closure TypeFlip Top
ColorClear
CompostableNot Compostable
FDA CompliantYes
Length (inch)10
MaterialHDPE
Microwave SafeNo
Open/ReclosableReclosable
RecyclableYes
StandardsFDA
Thickness (mil)0.5
USDA Certified Bio-based ProductsNo
WicketedNo
Width (inch)3 1/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These silverware bags are used for prepackaging flatware for meal time.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Silverware Bag BPI Certified No Closure Type Flip Top Compostable Not Compostable FDA Compliant Yes Length 10 in Material HDPE Open/Reclosable Reclosable Recyclable Yes Standards FDA USDA Certified Bio-based Products No Width 3 1/4 in Color Clear Features Standard Legend None Microwave Safe No Package Configuration Flat Pack Thickness 0.5 mil Wicketed No Package Quantity 2000

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan