Non Brand Direct Drive Blower HVAC AC Motor

Sebelum PPN:
Rp5.299.900 - Rp22.999.900
Spesifikasi
UNSPSC26101602

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Three-phase direct drive blower HVAC AC motors are highly efficient with a high starting torque compared to single-phase models. They require no capacitor, start winding, centrifugal switch, or other starting device that can wear out and fail. Motors are commonly used in air moving and condenser fan applications.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Direct Drive Blower Motor Three Phase Motor Design 3-Phase 1 1/2 HP Nameplate RPM 1 725 No of Speeds 1 Voltage 208-230/460V AC Full Load Amps 4.8-4.8/2.4 56H Frame Usable @ 208V Yes Usable @ 200V No Motor Thermal Protection None 60 Hz Hz Motor Service Factor 1.15 Ins. Class B Motor Shaft Rotation CW/CCW Max Ambient Temp 40 Degrees C Duty Cycle Continuous Motor Enclosure Design Open Dripproof Motor Mounting Type Rigid Base Motor Mounting Position All Angle

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan