Non Brand Desiccant Bag (Kantong Pengering)

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
UNSPSC41123003
ApplicationAny Location Where Static Sensitive Electronics are Handled; Automotive/Telematics; Medical Electronics
Area Protected (ft³)104
ColorWhite
Container TypeCarton
Desiccant Bag Size (g)125
Desiccant Bag TypeTyvek® Bags
Length (inch)9 5/8
MaterialCalcium Chlorite
Width (inch)5 15/16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Tyvek-brand desiccant bags are tear-proof and dust-free and meet FDA specifications for contact with food and drugs. They are used to absorb moisture when shipping food, pharmaceuticals, and electronic components.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Desiccant Desiccant Bag Type Tyvek(R) Bags Area Protected 104.0 cu ft Width 5 29/32 in Length 9 19/32 in Desiccant Bag Size 125 g Container Type Carton Bags per Package 72 Application Any Location Where Static Sensitive Electronics are Handled Automotive/Telematics Medical Electronics Material Calcium Chlorite Color White Package Quantity 72

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan