Non Brand Cylinder Bur (SA)

Sebelum PPN:
Rp169.900 - Rp1.899.900
Spesifikasi
UNSPSC23172001
CoatingBright (Uncoated)
End TypeFlat
Head MaterialCarbide
Head ShapeCylinder
System of MeasurementInch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Single-cut cylinder burs (SA) with a flat end have parallel rows of right-hand spiral flutes to balance stock removal and finish. Single-cut burs are used in general applications to evacuate chips on most materials, including brass, copper, cast iron, and steel. Flat-end burs have flutes that stop at the top edge of the cylinder.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Cylinder Bur SA Single Cut Shank Dia 1/4 in Head Dia 1/2 in Length of Cut 1 in Overall Length 2-3/4 in Trade Number SA-5 Abrading Application Cast Iron Ferrous and Non-Ferrous Materials General Purpose Use On Steel End Type Flat End For Tool Type Die Grinders Rotary Power Tools Straight Grinders Head Material Carbide

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan