Non Brand Curb Ramp

Sebelum PPN:
Rp2.399.900 - Rp7.599.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These ramps are designed to help transition a hand truck or material cart up or down a curb.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Curb Ramp Load Capacity 750 lb Width 30 in Length 30 in Material Aluminum Punched Surface Raised Side Rail Color Yellow Weight 15 lb Material Thickness 3/16 in Fits Curb Size Up to 6 in Includes Cutout Handle Standards Meets OSHA Requirements

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan