Non Brand Container Box Trolley (Kontainer)

Sebelum PPN:
Rp3.599.900 - Rp19.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High-maneuverability cube trucks can spin 360°, allowing them to navigate tight areas such as laundry rooms, hallways, aisles, stock rooms, production floors, and kitchens.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
High-Maneuverability Cube Truck Cubic Foot Capacity 27 cu ft Load Capacity 1 200 lb Bushel Capacity 21.7 Overall Length 60 in Overall Height 44 in Overall Width 27 in Overall LxWxH 60 in x 34 in x 44 in Color Black Container Material MDPE Standards FDA Compliant Resin Optional Lid Mfr No 4VM70 Cubic Yard Capacity 1 cu yd Mobility Option Manual Container Legend None

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan