Non Brand Crucible & Heating Bowl

Sebelum PPN:
Rp119.900 - Rp729.900
Spesifikasi
UNSPSC41121801
MaterialGlass

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Evaporating dishes have a wide, open top to promote evaporation and limit condensation when heating liquids over flame. A pour spout directs liquid out of the vessel.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Watch Glass Size 25mm Base Material Glass Material Flint Glass Manufacturers Warranty Length 1 yr Transparent Thickness 1.8 to 2mm Package Quantity 12

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan