Non Brand Label & Tag Crane Inspection (Penanda Inspeksi)

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
UNSPSC55121502
Fastener Attachment Length (inch)6
Fastener TypeBeaded Tie
Header WordingNo Header
Height (inch)5 3/4
Indoor/Outdoor UsageIndoor Only
Lamination TypeNot Laminated
LanguageEnglish
Mounting Hole Reinforcement TypeMetal
Mounting Hole Size (inch)3/8
Number of Tags25
Package TypeBag
Preprinted LegendControls, Alarms, Lights; Crane Inspection - Crane No.; Hoist Rope / Chain For Excessive Wear- Broken Wires Or Elongated Links; Limit Switch - Proper Operation; Look For Damage- Excessive Throat Opening
SerializationNot Serialized
StandardsANSI Z535; OSHA 1910.145
Subject MatterCleaning and Maintenance
Tag ColorYellow
Tag MaterialCardstock
Tag ShapeRectangle
Tie MaterialNylon
Width (inch)3 1/4
Write on SurfaceYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Tag Compatible Tag Holder Mfr Part Number Not Applicable Compatible Tag Insert Mfr Part Number Not Applicable Fastener Attachment Length 6 in Fastener Type Beaded Tie Header Wording (Reverse Side) No Header Header Wording No Header Height 5 3/4 in Indoor/Outdoor Usage Indoor Only Lamination Type Not Laminated Language English Mounting Hole Reinforcement Type Metal Mounting Hole Size 3/8 in Number of Tags 25 Preprinted Images (Reverse Side) Not Applicable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan