Non Brand Cover for Pool Drain (Penutup Pembuangan Kolam)

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
UNSPSC40151721
ColorWhite

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These covers prevent clogs and protect pool drains from foreign debris or contaminants.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Floor Drain Pad Connection Snap-On Material of Construction PVC Length 12 In Width 12 1/2 in Height 1 in Color/Finish White Standards CUS CSA RoHS

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan