Non Brand Cover for Closed Head Drum

Sebelum PPN:
Rp309.900 - Rp879.900
Spesifikasi
Drum ClosureSnap-On Lid
Fusible LinkNo
for Drum Capacity (gal)55

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Snap-on covers squeeze around the rim of closed-head drums and create airtight seals to protect their opening, prevent contamination, and mitigate moisture ingress.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Drum Cover Compatible Drum Grainger Part Number Not Applicable Compatible Drum Manufacturer Part Number Not Applicable Center Opening Diameter Not Applicable Cover Color Clear Cover Material Polyethylene Drum Closure Snap-On Lid For Drum Capacity 55 gal For Drum Outside Diameter Not Applicable For Drum Type Steel Tight Head Drums Fusible Link No Number of Bung Holes 0 Resistance Properties Weather Resistant Seal Material Not Applicable Self-Closing Lid No Cover Thickness 40 mil

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan