Non Brand Flexible Corrugated Metal Hose (Selang Fleksibel)

Sebelum PPN:
Rp699.900 - Rp5.099.900
Spesifikasi
UNSPSC40142007
Hose Cover Material316 Stainless Steel
Hose Fitting A TypeMNPT
Hose Tube Material316 Stainless Steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Class 150 threaded fittings connect with medium-pressure (300-999 psi) pipe. Fittings twist onto pipe using various male and female thread connections including NPT (National Pipe Thread) or BSPT (British Standard Pipe Taper).
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Flexible Metal Hose Assembly Hose Inside Dia 1 1/2 in Hose Length 12 in Hose Tube Material 316 Stainless Steel Hose Cover Material 316 Stainless Steel Max Working Pressure @ 70 F 531 psi Temp Range 1200 Degrees F Dynamic Min Bend Radius (In.) 11 in Hose Fitting A Material 304 Stainless Steel Hose Fitting B Material 304 Stainless Steel Hose Fitting A Type MNPT Hose Fitting B Type MNPT

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait