Non Brand Confined Space Inspection Label & Tag

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
UNSPSC55121503
Header WordingNo Header
Height (inch)9
Indoor/Outdoor UsageIndoor/Outdoor
Lamination TypeNot Laminated
LanguageEnglish
MaterialPolyester
Mounting Hole Reinforcement TypeNo Grommet
Mounting Hole Size (inch)5/16
Number of Tags10
Package TypeBag
Preprinted LegendMaintenance Employee Inside
Preprinted Legend (Reverse Side)Maintenance Employee Inside
SerializationNot Serialized
Subject MatterDoor Knob Hanger
Tag ColorYellow
Tag ShapeRectangle
Width (inch)4
Write on SurfaceNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Tag Compatible Tag Holder Mfr Part Number Not Applicable Compatible Tag Insert Mfr Part Number Not Applicable Fastener Attachment Length Not Applicable Fastener Type Not Applicable Header Wording (Reverse Side) No Header Header Wording No Header Height 9 in Indoor/Outdoor Usage Indoor/Outdoor Lamination Type Not Laminated Language English Mounting Hole Reinforcement Type No Grommet Mounting Hole Size 5/16 in Number of Tags 10 Preprinted Images (Reverse Side) Not Applicable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan