Non Brand Compression Latch

Sebelum PPN:
Rp509.900 - Rp1.199.900
Spesifikasi
UNSPSC31162407
AdjustableNo
Catch/Latch TypeCompression

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Use these mechanical fasteners to help securely join objects or surfaces while allowing for anticipated separation. Includes mounting hardware.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Compression Latch Compression Turn Adjustable No Locking Catch/Latch Material Steel Catch/Latch Finish Black Powder Coated Catch/Latch Height 1 1/4 in Catch/Latch Width 2 17/32 in Catch/Latch Depth 3 1/4 in Grip 7/16 in to 3 in Includes (1) M22 x 1.5 Mounting Nut and Lockwasher (2) M10 x 1.5 Jam Nut and Lockwasher (3) Cams Mounting Hole Dia 7/8 in Outer Panel Thickness 11/16 in Panel Opening Length 3/4 in Panel Opening Width 3/4 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan