Non Brand Combination Drill & Tap

Sebelum PPN:
Rp739.900
Spesifikasi
UNSPSC23153305
Coolant FedNon-Coolant Through
Decimal Equivalent (inch)0.208
Drill Point Diameter (inch)0.208
Flute Length (inch)17/32
Material - MachiningHigh Speed Steel
Number of Flutes2
Overall Length (inch)2 1/2
Shank Diameter (inch)0.255
Shank Length (inch)1.96
Shank Type - MachiningStraight
Single End/Double EndSingle End
Size (inch)1/4\"
Thread DirectionRight Hand
Thread Length (inch)3/4
Thread Size (inch)1/4-20
Thread StandardUNC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These combination tools drill a hole and create threads in the hole in one pass. They are made from high-speed steel and provide good wear resistance in general purpose applications in a range of materials, including ferrous and nonferrous metals.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Combination Drill and Tap Thread Size 1/4 In.-20 UNC Drill Point Dia 0.2080 in High Speed Steel Thread Length 3/4 in Flute Length 17/32 in Overall Length 2 1/2 in Coolant Fed Non-Coolant Through

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan