Non Brand Combination Bulletin and Dry-Erase Board

Sebelum PPN:
Rp399.900 - Rp1.099.900
Spesifikasi
UNSPSC44111905

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Durable combination boards offer a smooth writing surface and abulletin board where you can fasten photos or important documents. These boards allow you to deliver quality performance when collaboration is needed in frequent-use office environments, or when planning and organization is needed in low-use personal environments. Save wall space in breakrooms, offices, or warehouses.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Combination Bulletin Board Board Properties Magnetic Mounting/Mobility Type Wall Mounted Dry Erase Surface Type Cork Steel Dry Erase Height 18 in Dry Erase Width 12 in Dry Erase Surface Finish Gloss Includes Mounting Hardware Board Frame Material Aluminum Board Color Natural/White Frame Color Silver For Use Indoors Combination Bulletin Board Width 24 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait