Non Brand Closed Head Storage Pail for Liquid (Tong Air / Drum Plastik)

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
UNSPSC24112205
Capacity (L)± 18.93
ColorWhite
Handle MaterialPlastic
Includes LidYes
Maximum Ambient Temperature (°F)160
Overall Diameter (inch)11 5/8
Overall Height (inch)14 7/8
ShapeRound
StandardsUN Rated
UN Standards1H1/Y1.8/100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Closed head plastic pails are lightweight and corrosion resistant. Plastic pails commonly hold contents like chemicals, paints, and adhesives.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Pail Bucket/Pail Material Plastic Color Blue Handle Material Plastic Head/Closure Type Screw Top Includes Lid Yes Maximum Operating Temperature 160 Degrees F Overall Diameter 11 5/8 in Overall Height 14 7/8 in Overall Width Not Applicable Shape Round Standards UN Rated Volume Capacity 5 gal Overall Length Not Applicable Finish Unfinished Inside Length Not Applicable Inside Width Not Applicable Stackable Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan