Non Brand Chemical-Resistant PTFE Gasket Sheet

Sebelum PPN:
Rp769.900 - Rp4.799.900
Spesifikasi
Backing TypePlain
Binder MaterialNone
ColorWhite
FDA ApprovedYes
For Piping SystemFood and Beverage
FormSheet
Metal DetectableNo
ReinforcedNo
X-Ray DetectableNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These food-grade ePTFE gasket sheets are made of expanded PTFE which is a more compressible form of PTFE that provides a tighter seal. They meet FDA standards for use in food, beverage, and pharmaceutical applications.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Gasket Sheet Gasket Material ePTFE Color White Backing Type Plain Binder Material None Overall Width 15 in Overall Length 15 in Thickness 3/50 in Form Sheet Minimum Operating Temperature -450 Degrees F Reinforced No Maximum Operating Pressure 2 900 psi Maximum Operating Temperature 600 Degrees F Metal Detectable No X-Ray Detectable No Hardness Not Applicable Standards AREVA BAM Blow-Out-Test VDI 2200 FDA Compliant TA-Luft USP Plastic Class VI WRC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait