Non Brand Chemical, Ga & Hazardous Material Tag

Sebelum PPN:
Rp249.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
UNSPSC55121503
Chemical ResistantNo
Corrosion ResistantNo
Glow In The DarkNo
Height (inch)5 3/4
Legend Same on Both SidesYes
Printed LanguageEnglish
Safety Tag Package StyleBag
SerializationNot Serialized
ShapeRectangular
Sign Header Background ColorRed
Sign Header Background Color - Back SideRed
Subject MatterLockout Tagout
Tag ColorRed
Tear ResistantNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Cylinder Tag Subject Matter Lockout Tagout Sign Legend Cylinder Empty-In Use-Full Legend Same on Both Sides Yes Sign Header Cylinder Empty Sign Header Background Color Red Shape Rectangular Safety Tag Legend - Back Side Cylinder Empty-In Use-Full Package Quantity 25

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan