Non Brand Check Valve

Sebelum PPN:
Rp429.900 - Rp17.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Plastic check valves are resistant to chemicals and corrosion.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Item - Check Valves Check Valve Flow Design Single Mechanism and Body Design Inline Ball Cone Body Material - Valves Glass Filled Polypropylene Pipe or Tube Size 1/2 in Connection Type FNPT x FNPT Cracking Pressure 0.33 psi Mounting Orientation Horizontal Vertical Seal Material Buna-N Max Temp - Valves 140 Degrees F Min Temp - Valves -20 Degrees F Max Water Pressure - Valves 125 psi Max Steam Pressure - Valves Not Rated Seat Material Glass Filled Polypropylene

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan