Non Brand Chamfer Mill

Sebelum PPN:
Rp389.900 - Rp9.799.900
Spesifikasi
UNSPSC23172005
Drilling Tool ConfigurationIndividual
End Mill StyleChamfer Mill
Material - MachiningCarbide
Material Grade - MachiningGeneral Purpose
Measurement SystemFractional Inch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Single-end chamfer mills with a straight shank have angled cutting edges on one end for creating chamfered or beveled edges on a workpiece. They are less fragile than double-end chamfer mills. The chamfer mills' straight shank installs into a chuck, collet, or heat-shrink toolholder on a milling machine.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Single End Chamfer Mill 60 Degrees Included Angle 1/2 in Milling Dia Carbide AlTiN Fractional Inch

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait