Non Brand Chain Link Fence Fabric

Sebelum PPN:
Rp5.699.900
Spesifikasi
UNSPSC30152001

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This rugged, chain-link fabric fence is engineered to help in establishing boundaries on any property. The galvanized zinc is uniformly applied to steel wire before weaving for an even, protective coating that is free of sharp burrs. The smooth fabric is easy to work with during installation, and can be used when building or repairing a chain-link fence.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Chain Link Fabric Mesh Size 2 in Height 4 ft Length 50 ft 9 ga Steel Material Color Silver Galvanized Finish

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait