Non Brand Carpet Seam Binder

Sebelum PPN:
Rp98.900 - Rp219.900
Spesifikasi
UNSPSC30161701

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Use to cover a carpet seam and to transition from carpet to another flooring surface.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Carpet Seam Binder Polished Aluminum Finish Material Aluminum Color Silver Surface Type Fluted Top Width 2 in Length 36 in Height 5/16 in Hardware Included

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan