Non Brand Carbon Monoxide & Smoke Detector

Sebelum PPN:
Rp7.399.900
Spesifikasi
UNSPSC46171613
Includes(1) HO-1490-1 18 in (45.72 cm) Fiberboard Aerosol Adapter, (1) N-30 30 in (76.2 cm) Open Delivery Aluminium Test Head, (1) N-59 59 (1.5 m) Aluminium Extension Pole, (1) VTB-1 Equipment Tool Bag
Overall Length (inch)50
Product TypeOpen Delivery Test Kit
StandardsUL Listed; ULC Listed

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Smoke detector testing equipment includes items required to test smoke or carbon monoxide detectors to ensure they're in good working order. Local fire codes often require units to be tested on a regular basis.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Open Delivery Extension Arm Includes (1) HO-1490-1 18 in (45.72 cm) Fiberboard Aerosol Adapter (1) N-30 30 in (76.2 cm) Open Delivery Aluminum Test Head (1) N-59 59 (1.5 m) Aluminum Extension Pole (1) VTB-1 Equipment Tool Bag Product Type Open Delivery Test Kit Overall Length 50 in Standards UL Listed ULC Listed

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan