Non Brand Canopy, Tent and Temporary Structure

Sebelum PPN:
Rp7.199.900 - Rp15.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Garage-style shelters have a domed top to shed snow and extra-long walls to protect vehicles and other contents year-round.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Dome Top Temporary Garage Length 20 ft Width 10 ft Center Height 8 ft Side Height Dome Gray Material 9 oz UV Polyethylene Frame Material Steel Leg Outside Dia 1-1/2 in Door Height 6 ft 6 in Door Width 6 ft 6 in Includes Bracket (4) Buckles Bungees Endwalls Frame Roof Cover Stakes (8)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan