Non Brand Butyl Sealing Tape (Lakban Butyl)

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
UNSPSC31201527
ApplicationPipe insulation
CharacteristicsThermal insulation tape against heat, water, and air
ColorBlack
Compound StyleButyl Rubber and Bitumen
For use withMetal Pipes; Tubing And Fittings
Length (ft)30
Thickness (inch)1/8
Width (inch)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These butyl tapes are designed to help in sealing leaks in pipes and ductwork.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Butyl Tape Length 30 ft Width 2 in Thickness 1/8 in Color Black Compound Style Butyl Rubber and Bitumen Application Pipe insulation Characteristics Thermal insulation tape against heat water and air For Use With Metal Pipes Tubing And Fittings

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan