Non Brand Bulldog Clip

Sebelum PPN:
Rp45.900 - Rp309.900
Spesifikasi
UNSPSC44122105

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Temporarily bind sheets of paper together with these bulldog clips. They consist of a rectangular sheet of springy steel curved into a cylinder, with two flat steel strips inserted to form a combination handle and jaw. Simply push the handles together and the jaw will open against the force of the spring; then insert a stack of papers and release the handle.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Bulldog Clip 1-1/4 in W Holding Capacity 7/16 in Color Silver Material Metal Package Quantity 36

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan