Non Brand Buckle-On Band Clamp for Tube & Hose (Klem Pita)

Sebelum PPN:
Rp499.900 - Rp539.900
Spesifikasi
UNSPSC40101506

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Hose Quick Release Clamp For Nominal Duct Diameter 12 in Product Type Quick-Release Clamp Material Stainless Steel Inside Diameter 12 in Finish Galvanized Band Width 1/2 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait