Non Brand Bubble Mailer (Amplop Buble)

Sebelum PPN:
Rp689.900 - Rp4.899.900
Spesifikasi
UNSPSC44121503

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Paper bubble mailers cost less than poly bubble mailers and are constructed of a paper envelope with a bubble liner. The self-sealing closure secures the contents in the envelope for shipment, and the liner provides cushioning to protect the item from damage.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Bubble Mailer Material Paper Mailer Type Bubble Closure Style Self Sealing Color White Usable WxL 8 3/8 in x 10 3 /4 in Usable Width 8 3/8 in Usable Length 10 3/4 in Outside WxL 8 1/2 in x 12 in Outside Width 8 1/2 in Outside Length 12 in Mailer Number #2 Bubble Size 3/16 in With Tear Strip Yes Pre-Printed Address Lines No Package Quantity 100

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan