Non Brand Bridge Reamer

Sebelum PPN:
Rp409.900 - Rp4.999.900
Spesifikasi
UNSPSC23171610
Chamfer Angle60°
Cutting Direction - MachiningRight Hand
Flute TypeSpiral
Material - MachiningHigh Speed Steel
Measurement SystemFractional Inch
Number of Flutes5
Spiral DirectionLeft Hand

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Bridge reamers with three flats can be used in pneumatic or portable electric power tools to enlarge, debur, and finish holes in structural materials. Also known as alignment reamers, these reamers have tapered flutes that ease the tool's entry into rough-cut or misaligned holes.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Bridge Reamer Straight with Three Flats High Speed Steel Black Oxide 1 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan