Non Brand Brass and Bronze Pipe Flange (Flange Pipa Kuningan)

Sebelum PPN:
Rp929.900
Spesifikasi
UNSPSC40142407
ApplicationNon-Potable Water
Basic Fitting ShapeFlange
ClassClass 125
Flange Outside Diameter (inch)13/16
Maximum Operating Pressure (psi)125
Number of bolt holes4
Overall Length (inch)3 1/2
Pipe Fitting MaterialRed Brass
Pipe Size (inch)1/2
Specific Fitting ShapeFloor Flange
StandardsANSI B1.20.1; ASME B16.15; ASME B16.24; ASTM B584
Temperature Range (°F)-20 to 400

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Brass and bronze pipe flanges allow breaks in pipelines to make valve, pump, and other replacements.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Floor Flange 1/2 in Nominal Pipe Size FNPT 13/16 in Flange Outside Diameter 3 1/2 in Overall Length Red Brass Class Class 125 125 psi Maximum Operating Pressure -20 Degrees to 400 Degrees F Number of Bolt Holes 4

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan