Non Brand Brace and Reinforcement Hardware

Sebelum PPN:
Rp94.900
Spesifikasi
UNSPSC31162503
FinishPolished Brass
HardwareIncluded
Height (inch)9/16
HolesWith
Holes per Leaf1
Length (inch)1 7/10
MaterialBrass
Mounting Holes2
Size (inch)1 1/2
TypeDecorative
Width (inch)1 7/10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Flat Corner Brace Zinc Finish Size (In.) 1 1/2 x 1 1/2 in Width (In.) 3/8 in Length (In.) 1 1/2 in Holes per Leaf 2 Holes 4 Mounting Holes 4 Counter Sunk Hardware Included

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan