Non Brand Bolt-In Stem Caster with Round & Square Stem

Sebelum PPN:
Rp159.900 - Rp1.899.900
Spesifikasi
UNSPSC31162701

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These bolt-in stem casters have a square stem that fits into structural framing made of square or octagonal metal tubing or angle iron. The casters have zinc-plated steel frames and double ball swivel bearings that allow the caster to swivel smoothly. These stem casters can be attached to carts, racks, and similar equipment that are built from structural framing. They are used in the maintenance, construction, and transportation industries.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Bolt-In Stem Caster with Square Stem Swivel Caster 100 lb Load Rating 0 to 299 lb 3 in Wheel Dia 1 in Wheel Width Rubber Wheel/Tread Material 3 5/8 in Mounting Height Plain 3/4 in x 2 in Caster Stem Size Square Steel Caster Frame Material Zinc Plated Frame Finish No Non-Marking 1 Number of Wheels

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan