Non Brand Bolt-Hole Caster

Sebelum PPN:
Rp179.900 - Rp2.699.900
Spesifikasi
UNSPSC31162701

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Corrosion-resistant bolt-hole casters have stainless-steel frames that can withstand harsh environments where equipment is frequently washed down or exposed to chemicals. These casters are used on carts, furniture, storage cabinets, racks, and similar equipment in food and beverage plants, medical sites, laboratories, pharmaceutical facilities, and marine settings.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Corrosion-Resistant Bolt-Hole Caster 1/2 in Bolt Hole Dia 1/2 in Mounting Bolt Dia Stainless Steel Caster Frame Material Stainless Steel Frame Finish 0 to 299 lb Load Rating Range 220 lb Load Rating 1 Number of Wheels Precision Ball 4 1/4 in Mounting Height 3 1/16 in Wheel Dia 1 1/4 in Wheel Width Thermoplastic Rubber Wheel/Tread Material 85 Shore A Wheel/Tread Hardness Soft Yes Non-Marking

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan