Non Brand Bolt-Close Clamp for Tube & Hose (Klem Selang Baut)

Sebelum PPN:
Rp469.900 - Rp2.199.900
Spesifikasi
UNSPSC31162906
Band MaterialSteel
For Use OnHot or Cold Pipe Lines
StandardsANSI/MSS SP-69; cUL Listed; Federal Specification A-A-1192A (Type 4); FM Approved; MSS SP-58 (Type 4); UL Listed; WW-H-171-E (Type 4)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Smooth-edge bolt-close clamps, also known as fuel injection clamps, ensure uniform sealing pressure. These clamps close with a nut and bolt fastener. They have a solid band with rolled edges to prevent damage to the hose.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Fuel Injection Hose Clamp Band Material Steel Band Material Finish Zinc-Plated Band Thickness 0.023 in Band Width 1/2 in Clamp Maximum Inside Diameter 1/2 in Clamp Minimum Inside Diameter 7/16 in SAE Number 4 Screw Material Steel Screw Material Finish Zinc-Plated Clamp Type Fuel Injection Clamp Hex Size 1/4 in Package Quantity 10

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan