Non Brand Boiler Drain Valve

Sebelum PPN:
Rp119.900 - Rp609.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These manually operated valves drain water and sediment from boilers. Pressure-rated pipe and fittings resist most acids, aliphatic solutions, bases, halogens, oxidants, and salts.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Boiler Drain Valve Pipe Size - Valves 1/2 in Connection Type MNPT x MGHT Body Material - Valves Celcon(R) Handle Material Celcon(R) Valve Max Fluid Temp 180 Degrees F Open Length 4 3/8 in Max Pressure 150 psi Standards Hose Thread ANSI B1.20.7 Pipe Thread ANSI B1.20.1

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan