Non Brand BNC Adapter

Sebelum PPN:
Rp88.900 - Rp1.099.900
Spesifikasi
UNSPSC41113613
Voltage Rating (V)(CAT I) 500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
BNC Adapter Female to Female Voltage Rating CAT I 500 V Body Material Nickel Plated Brass Contact Material Nickel Plated Brass Insulation Type PVC Operating Temp -65 Degrees to 165 Degrees C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan