Non Brand Blocking Paddle Gasket

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp5.199.900
Spesifikasi
UNSPSC31181502
ColorWhite
For Flange ANSI Class150
Gasket MaterialPTFE
Maximum Operating Pressure (psi)150
Maximum Operating Temperature (°F)500
Minimum Operating Temperature (°F)-400
ReinforcedYes
StandardsASME B16.21; ASME/ANSI Pressure Class-150 LB
Thickness (inch)0.13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Instrumentation pipe is precision machined and threaded on both connection ends for leak-free connections between fittings and instruments. Pipe's exterior includes threading on both connection ends. These connections use PTFE tape to secure seal. High-pressure (1000-3000 psi) pipe nipples connect with fittings.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Paddle Gasket Gasket Material PTFE For Pipe Size 1 in Outside Diameter 2 5/8 in Thickness 0.13 in For Flange ANSI Class 150 Minimum Operating Temperature -400 Degrees F Maximum Operating Temperature 500 Degrees F Maximum Operating Pressure 150 psi Standards ASME B16.21 ASME/ANSI Pressure Class-150 LB Color White Reinforced Yes System of Measurement Inch

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan