Non Brand Blank Tear-Resistant Shipping Tag

Sebelum PPN:
Rp2.499.900 - Rp3.599.900
Spesifikasi
UNSPSC55121503
Shipping Tag TypeColored
Tag ColorWhite
Tag MaterialPaper
Tag StylePre-Wired

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
White shipping tags are made from materials that will not tear and can be attached to products that a packaging or shipping label will not fit on. They have space for users to write or print information such as shipping addresses, product IDs, inventory tallies, and instructional messages.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Blank Shipping Tag Tag Material Paper Shipping Tag Type Colored Tag Style Pre-Wired Tag Number #8 Tag Height 4 3/4 in Tag Width 2 3/8 in Card Stock Gauge 30 Points Tag Color White Package Quantity 1000

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan