Non Brand Belt Drive HVAC AC Motor

Sebelum PPN:
Rp5.599.900 - Rp11.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Capacitor-start belt drive HVAC AC motors have a capacitor to provide additional power during startup for higher starting torque. This higher torque allows these single-phase motors to move heavier loads at lower speeds.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Belt Drive Motor Single Phase Motor Design Capacitor-Start 1 1/2 HP Nameplate RPM 1 725 No of Speeds 1 Voltage 115/208-230V AC 13.2/7.2-6.6 Full Load Amps 56H Frame Usable @ 208V Yes Usable @ 200V No 60 Hz Motor Service Factor 1.15 Motor Thermal Protection Auto Ins. Class B Max Ambient Temp 149 Degrees F Duty Cycle Continuous Motor Shaft Rotation CW/CCW Motor Enclosure Design Open Dripproof Motor Mounting Type Rigid Base Motor Mounting Position All Angle

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan